曜日別特売

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40把握径(Φmm)最大20質量(kg)2.0注文コード29301677品番MBT40-SKT20C-120P
参考基準価格(税別)¥52,690販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]

把握径(Φmm)最大20テーパーNo.40長さ(mm)基準面から:120.質量(kg)2.0H47~63仕様新型スリムチャック:SKTタイプ高速回転D3.5~20.0C48.5寸法L(mm)120、28.5シリーズSKT-PC157.4コレットSK20対応高圧センタスルー寸法l1(mm)92シャンク形状MBT40別売品番SKG20-18HG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする