止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
刃長(mm)25
全長(mm)100
内容量1個注文コード29302158品番RNS-6.0F
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

加工径ΦD(mm)6.0刃長(mm)25全長(mm)100仕様リーマ:底付きシリーズRNS-Fシャンク径(Φmm)6刃形スパイラルシャンク長(mm)65刃径(Φmm)6シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティングねじれ角(°)30~40食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ内径(mm)3.0製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする