曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ モールステーパシャンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.5
全長(mm)130
内容量1個注文コード29303768品番PF-RMMS-12.5
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

水溶性切削液 高速切削 長寿命

加工径ΦD(mm)12.5全長(mm)130シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)75刃径(Φmm)12.5材質超硬シリーズPF-RMSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク通り穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)7.9シャンク形状ストレートシャンク通り穴用製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする