曜日別特売

超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
刃長(mm)22
全長(mm)70
内容量1個注文コード29303838品番RFSS-5.0
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

加工径ΦD(mm)5.0刃長(mm)22全長(mm)70シリーズRFDDシャンク径(Φmm)5材質超硬刃形スパイラルシャンク長(mm)40刃径(Φmm)5シャンクストレートシャンク底付き穴用ねじれ角(°)30~35食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用内径(mm)2.5製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする