日研工作所
超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6.5
10
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
刃長(mm)
25
29
18
22
25
全長(mm)
90
110
60
70
85
90
100
105
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303865
品番
RFSS-6.5
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
加工径ΦD(mm)
6.5
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
シリーズ
RFSS
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク長(mm)
50
刃径(Φmm)
6.5
シャンク
ストレートシャンク底付き穴用
ねじれ角(°)
30~35
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク底付き穴用
内径(mm)
3.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
6.5