曜日別特売

底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)94
内容量1個注文コード29303987品番NCS-94.0F
参考基準価格(税別)¥457,600販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

加工径ΦD(mm)94.0刃長(mm)65全長(mm)330仕様リーマ:底付きシリーズNCS-Fシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240刃径(Φmm)94シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク内径(mm)65製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)94.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする