曜日別特売
- カチオンタイト YS厚付けモルタル ヤブ原産業 29310035

カチオンタイト YS厚付けモルタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)注文コード29310035品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。

用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)パウダー:15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
取扱説明書:取扱説明書(0.87MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
※吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合に対しては、水打ちを行うか、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』を塗布した後に施工して下さい。
※カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』若しくはモルタル吸水調整剤を塗布するかモルタル吸水調整剤を混ぜたポリマーセメントモルタルとしてください。
※FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂、シリコン樹脂、撥水剤、ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けて下さい。
※下地の部材強度が低いものの上には、重量物の仕上げは避けて下さい。
※他の材料の混入は絶対に避け、セットされた硬化液のみで混錬して下さい。
※保管温度は0~40℃以下として下さい。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする