曜日別特売
- Hey浸透フィニッシュ ヤブ原産業 29310620

Hey浸透フィニッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード29310620品番-
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。

用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。成分特殊変性アクリル樹脂エマルション乳白色半透明形態ポリ容器主な用途壁面(塀や擁壁等)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐汚染性・耐摩耗性
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品説明動画

[特許製品] Hey浸透フィニッシュ施工動画 ~大谷石編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする