サクラクレパス
マイクロパーム01
(1件のレビュー)
取扱い終了
インク色
あお
くろ
あか
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29311714
品番
EOK01#36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
速乾性、極細ペンです。
アルコール系インキを使用しています。
インク色
あお
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール系顔料
タイプ
シングル
線の太さ
極細字
全長(mm)
135(キャップ付)