曜日別特売
PK-M#12 ペンタッチ中字 サクラクレパス 29311967

ペンタッチ中字

(4件のレビュー)
取扱い終了
インク色ちゃいろ
内容量1本注文コード29311967品番PK-M#12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120

速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。

適合
補充用インキ/HPKNまたはHPK
替え芯/P-PKM
全長(mm)139(キャップ付)質量(g)18タイプシングル材質(軸)PP材質(キャップ)PP材質(尾栓)再生PP材質(ペン先)アクリル繊維線の太さ中字線幅(mm)1.2インク色ちゃいろインク油性アルコール系染料入数1本商品タイプインク補充式本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24080902
2023-05-29
用途: 事務作業
卸売・小売業

建築・工業用も良いですが、こちらもいいです。便利に使っています。

対象商品 : 24080927
2018-10-29
用途: 材料に寸法を書く時
製造業

材料に寸法など書く時に使用しています。油っぽくても消えることなく書くことができます。
このペンを愛用して長いです。

対象商品 : 24080902
2017-05-18
用途: 製造工程目視等チェック印

価格が安く短納期なのでいつも購入させて頂いております。
1箱単位の購入可能もご検討ください。

対象商品 : 24080902
2016-12-03
用途: 告知
自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすく、やはりメーカー製は信頼できました。○○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする