ノータム差換え腕章

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29312737品番UNW-H1#3
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

内ポケットだから雨に強い!!
腕章本体にオレフィン素材、差替えシートにPET素材使用。印刷文字が移りにくい!
差替えシートの文字種類が豊富!だから様々な使用機会に利用可能!
腕章のポケットに差替えシートを入れ替えることが可能!!

用途内側ポケットへ差替えシートを入れて使用します材質オレフィン系素材寸法(mm)100×410×0.8質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする