曜日別特売
HW-150/HWR-150 ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善) 29314286

 

HW-150/HWR-150 ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善) 29314286
HW-150/HWR-150 ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善) 29314286
HW-150/HWR-150 ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善) 29314286
HW-150/HWR-150 ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善) 29314286
HW-150/HWR-150 ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善) 29314286

ハンディラップ くるットセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード29314286品番HW-150/HWR-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ

用途事務所等外寸(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×258付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29314286
2025-12-26
用途: ダンボールをまとめる用
卸売・小売業

今まではビニール紐を十字にしてましたが、どんなに引っ張ってもゆるんで中からダンボールが出てきたりしましたが、これは本当にキュッとまとめられるし、サッと切れるし、使いやすいです

2026-01-29
用途: 店舗解体時の発送梱包用
株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン卸売・小売業

幅もちょうどよいサイズで使いやすかった。
替ラップのみの販売が無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする