曜日別特売
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408

 

KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408
KA-EW100H アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善) 29314408

アルミ製 折りたたみ作業台

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)0.86
段数3段
内容量1台注文コード29314408品番KA-EW100H
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。

用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。天板高さ(m)0.86収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1285×625×170質量(kg)8.3最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ段数3段寸法(幅W×奥行D)(mm)踏み桟/(1段目)505×55、(2段目)450×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×625×860天板寸法・幅(mm)1285天板寸法・奥行(mm)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 作業台として使用
特別養護老人ホーム仲南荘医療・福祉・介護関連業

持った感覚は軽くて女性でも移動させやすい。安定感が良い。

2026-02-10
用途: トラック上部の洗車
運輸・通信業

車の高いところの洗車等の作業用に購入しました。脚立より昇降頻度が減り、効率よく作業できます。軽くて良いです。

2024-09-26
用途: 洗車、軽トラックへの剪定ごみの積み込み作業
周防空き家管理サービス業

コンパクトに折りたため、非常に軽く持ち運びしやすい。車の屋根の洗車には、移動もでき作業が早く進められる。作業台に上がる時、多少ぐらつく。SGマークがはがれやすいところに貼られていた。耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 29314374
2024-08-06
用途: キャンプで使います。
不動産業

洗車用ですが、キャンプでも活躍します。ウォータージャグは
重たいので、この商品に置くと高さも丁度良く使えます。

対象商品 : 29314383
2023-05-25
用途: 1ボックスの洗車
旭タクシー株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

屋根など広範囲に洗えるようになりました。価格も安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 29314383
2023-07-25
用途: 車(ハイルーフ)洗車用
不動産業

しっかりした作りで非常に軽く大変良い商品だと思います。

対象商品 : 29314408
2022-10-31
用途: 自動車ルーフ磨き洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

納期がかかるとのことでしたので、取りあえず近くのホームセンターで
寸法・価格が近いものを買いましたが、安定悪く仕方なく使用していました。
注文品が届き比べてみたら、こちらは安定感がありとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 29314383
2021-11-19
用途: 洗車用に
医療・福祉・介護関連業

思ったより、しっかりしています。
体重90kg男性ですが、ちゃんと広げてロックをすれば、不安はないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする