SUPRABEAM(スプラビーム)
Q3用アタッチメント カラーコーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29315108
品番
950.001
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池
単4電池1本
全長(mm)
75.8
材質(本体)
アルミニウム
色
ダークグレー
適合機種
Q3、Q3CLASSIC
セット内容
テスト電池、キーリング
質量(g)
30
外径(Φmm)
14.6
耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
50分
LED
CREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)
90
照射角
20°
防水性
IPX4
照射距離(m)
(最大)60