曜日別特売
- サージカルテープ不織布タイプ ヨック 29315659

サージカルテープ不織布タイプ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻(9m)注文コード29315659品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。

テープ長さ(m)9テープ幅(mm)25材質不織布粘着剤アクリル系粘着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: いびき防止に最適!
サービス業

いびき防止で、寝るときに口に貼りますが、剥がすときも痛くなく最適です。

対象商品 : 29315643
2024-08-13
用途: 包帯やリント布の固定
製造業

包帯やリント布の固定で問題なく使えます。皮膚に貼っても痒くなることはありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 29315643
2024-05-11
用途: やけど治療

足指にフィットし満足。もう少し幅広だとよかったです

対象商品 : 29315643
2023-12-07
用途: 良いです
有限会社STE

粘着力、切りやすさ、とても使い易いです。
リピート注文しました。

2022-08-16
用途: ワンコおむつの改良に
サービス業

厚みが程よく、ハサミの裁断がスパッと入るのでとても使いやすい。値段も安くてもうこればっかりで良いでしょう。

対象商品 : 29315643
2022-01-31
用途: 足に装着するセンサーを固定するため。
その他業種

現在のところ、皮膚が荒れることなく剥がれにくく満足しております。

対象商品 : 29315643
2022-10-01
用途: 手術終了後テーピングテープ
その他業種

この商品が病院で使用していた商品と同じものであるため購入し使用したいと思います

2021-03-10
用途: 足の裏湿布の固定
サービス業

足の疲れやむくみ取りの為に、足の裏に湿布を貼ります。箇所が箇所だけに湿布だけでは頼りないので、剥がれ防止に使用します。100円SHOPより安価ですが、全く問題なし!おすすめです♪

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする