SY9420-1HZ-C12 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC 29349074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ12ワンタッチ管継手切替方式3位置エキゾーストセンタ注文コード29349074品番SY9420-1HZ-C12
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Φ12ワンタッチ管継手切替方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法グロメット(リード線長さ600mm)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}9.4(ノーマル位置の場合4.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする