SZ3A60-5LOZ-C4 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29354421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード29354421品番SZ3A60-5LOZ-C4
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする