曜日別特売
04199 天然木全段鍵付きシークレットチェスト ファミリー・ライフ 29356129

04199 天然木全段鍵付きシークレットチェスト ファミリー・ライフ 29356129
04199 天然木全段鍵付きシークレットチェスト ファミリー・ライフ 29356129

天然木全段鍵付きシークレットチェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)360
高さ(mm)530
段数4段
内容量1台注文コード29356129品番04199
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大切な物も全段鍵付きで安心収納!置く場所に困らず多目的に使えて便利。鍵2個付き隠しキャスター付き組立不要完成品

材質本体:桐材(ラッカー塗装)、キャスター:ポリプロピレン幅(mm)360質量(kg)約6木目高さ(mm)530奥行(mm)350段数4段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする