曜日別特売
SZ3160-5MD-M5 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29356643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8リード線取出方法リード線付(長さ300mm)注文コード29356643品番SZ3160-5MD-M5
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

管接続口径M5×0.8リード線取出方法リード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする