商品画像
アップドラフト
折りたたみ式踏み台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
390
270
390
天板高さ(m)
0.39
0.27
0.39
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29356926
品番
UF-39B
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
畳んで厚さ45mmの薄型コンパクト
軽くて持ち運びも簡単
用途
ちょっと届かない高さに簡単に使えるコンパクトな踏み台
天板高さ(m)
0.39
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×320×390
最大使用荷重(kg)
約100
色
黒
高さ(mm)
390
段数
1
寸法(cm)
39×32×39
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400