DH-160 レーザー墨出し器 ダークホース 29356987

商品画像

DH-160 レーザー墨出し器 ダークホース 29356987
DH-160 レーザー墨出し器 ダークホース 29356987
DH-160 レーザー墨出し器 ダークホース 29356987
DH-160 レーザー墨出し器 ダークホース 29356987

レーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード29356987品番DH-160
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器
縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!

用途基準出し用レーザー墨出し器精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148バッテリーリチウムバッテリー自動補正範囲4°±1°バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54相当動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間バッテリー容量(mAh)5200保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする