曜日別特売
SZ3160-6LOZ-C4 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29357386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード29357386品番SZ3160-6LOZ-C4
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする