曜日別特売
JEL45-54 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357389

 

JEL45-54 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357389
JEL45-54 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357389

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ロッド長さ(m)1.8
内容量1セット(3本)注文コード29357389品番JEL45-54
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド
<蓄光について>
しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス質量(g)207線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)本体寸法(mm)8×1800×8ロッド数3本ロッド長さ(m)1.8復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
関連資料:(1.57MB)取扱説明書:(0.83MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする