DENSAN(デンサン/ジェフコム)
イージージョイント解除ツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29357398
品番
JEF-RT
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する
用途
イージージョイントが簡単に解除できる
適合
マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質
ステンレス
質量(g)
8
本体寸法(mm)
22×50×1.5
関連資料:
(1.57MB)