曜日別特売
JEF-5050-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357495

 

JEF-5050-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357495
JEF-5050-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357495

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロッド長さ(m)0.5
(ロッド)オレンジ
質量(g)28
内容量1本注文コード29357495品番JEF-5050-R
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+PP被覆、金具:スチール(快削鋼)(ロッド)オレンジ質量(g)28線径(Φmm)5(4.0+PP被覆)本体寸法(mm)8×500×8ロッド数1本ロッド長さ(m)0.5復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
関連資料:(1.2MB)

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする