DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワイヤーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29357520
品番
JEF-W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合
マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質
スチール(快削鋼)
質量(g)
8g
本体寸法(mm)
8×36×102
関連資料:
(1.14MB)