曜日別特売
SIB25-1800 双眼鏡 S3 8倍42 ED2 SIGHTRON 29357660

双眼鏡 S3 8倍42 ED2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29357660品番SIB25-1800
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)133×134×53質量(g)740倍率(倍)8コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)131000(1000m先)明るさ27.5防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする