曜日別特売
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985

 

TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985
TD430PP 抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ 29357985

抗菌でか見えタイマー TD430

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルーベリーパープル
内容量1個注文コード29357985品番TD430PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABSブルーベリーパープル使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約76(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
取扱説明書:(0.57MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする