曜日別特売
PA-050T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358098

 

PA-050T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358098
PA-050T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358098
PA-050T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358098
PA-050T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358098

デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3封筒
内容量1束(100枚)注文コード29358098品番PA-050T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
封入口にかえし機能(上フィルム内側折り返し)が付いていますので、伝票が落ちにくくなっています。長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番215-8754材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプポケット・かえし機能付・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする