お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
4632 オプサイトウンド スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358290

オプサイトウンド

取扱い終了
内容量1箱(20枚)
寸法(cm)12×25
内容量1箱(20枚)注文コード29358290品番4632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

湿潤を保ちつつ過剰な水分を透過するフィルムです。
創傷に直接貼付し治癒に適した湿潤環境を作ります。

用途モイストウンドヒーリングを実現する透明フィルムドレッシング透明基材PU(ポリウレタン)フィルム粘着剤アクリル系寸法(cm)12×25滅菌方法EOG滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20300BZY01176000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※再使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする