曜日別特売
66000715 オプサイトPost-OpⅡ スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358369

66000715 オプサイトPost-OpⅡ スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358369
66000715 オプサイトPost-OpⅡ スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358369

オプサイトPost-OpⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20枚)
寸法(cm)30×10
内容量1箱(20枚)注文コード29358369品番66000715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透過性の高いフィルムが水分の貯留を防ぎムレによる剥がれを低減。
非固着性吸収パッドで浅い傷、処置/手術の後の傷を保護します。
防水性があり入浴が可能。

用途防水性がありながらムレにくい。浅い傷、手術後創に使える絆創膏材質ポリエステル透明、白色基材PU(ポリウレタン)フィルム粘着剤アクリル系寸法(cm)30×10材質(パット)レーヨン滅菌方法EOG滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0002医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする