曜日別特売
66000320 プリマポア スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358545

プリマポア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20枚)
寸法(cm)25×10
内容量1箱(20枚)注文コード29358545品番66000320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非固着性吸収パッドとメッシュ状の伸縮する不織布テープの絆創膏です。
カテーテルなど穿刺部位の固定、保護に。
通気性がありムレにくい。

用途しなやかでムレにくい不織布絆創膏基材ポリエステル不織布粘着剤アクリル系寸法(cm)25×10滅菌方法EOG滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0004医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29358554
2023-10-22
用途: 従業員のケガの時
有限会社エムエス工業建設業・工事業

こちらのサイズ違いを使用していました。とても使い勝手が良いのでサイズ違いを購入しました。また、医療用なのであまり購入できるところがなく、モノタロウさんで扱っていてもらって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする