お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
66390874 ハイドロサイト薄型 スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358868

66390874 ハイドロサイト薄型 スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358868
66390874 ハイドロサイト薄型 スミス・アンド・ネフュー ウンド 29358868

ハイドロサイト薄型

取扱い終了
内容量1箱(3枚)
内容量1箱(3枚)注文コード29358868品番66390874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

薄くしなやかなフォームで、屈曲部や凸凹した部位にもしっかり追従します。
浅く、滲出液の少ない創に。
フォームの自着で皮膚に密着するため、のり残りが無く、皮膚に刺激の少ないドレッシング材です。

用途
粘着剤なし、やわらかい自着性フォームが皮膚に密着
材質ポリウレタン寸法(cm)15×20(3枚入)滅菌方法ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00491000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に投与すること。[感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益を医師が判断する場合には局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること]
※再使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする