スミス・アンド・ネフュー ウンド
キュティポアプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
1箱(25枚)
1箱(50枚)
寸法(cm)
10×30(5.5×24)
10×12.5(5.5×8.5)
8×10(4×6.5)
5×7.5(2.7×4)
10×12.5(2.7×2.7)
10×20(5.5×16)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
29359270
品番
3726120157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テープと非固着性吸収パッドが一体型になった絆創膏です。
バクテリアを通さず防水性のあるフィルム、シャワー可能。
用途
防水性のある非固着吸収パッドの絆創膏
色
透明、白色
基材
ポリウレタンフィルム・ポリエステルフィルム付き不織布
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
10×30(5.5×24)
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:37B2X10003000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止。
※感染創もしくは感染が疑われる部位〔感染を悪化させる可能性がある。〕