TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595

 

TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595
TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ 29359595

デジタル温湿度計 TT588

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ウォームグレー
内容量1台注文コード29359595品番TT588GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS、PMMAウォームグレー測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: デシケーターの温湿度管理に使用。

以前から使用しており故障もなく追加購入しました。
全体のサイズはコンパクトながら、液晶モニターが大きく表示されており見やすい。

2025-08-29
用途: 作業部屋の温度・湿度管理
その他業種

マグネット式が取り付けが便利で表示も見易い。
時間表示も見易い。
コスパもいいと思う。

対象商品 : 29359586
2025-07-10
用途: 事務所内の温湿度管理

初めて「ブルーグレー」を購入しましたが、くすみカラーで可愛いです。別のカラーも購入してみようと思います。

対象商品 : 29359577
2024-07-25
用途: 各工場内の温度測定
学校法人常翔学園

全体的に問題はないが、温度が正確に測定できるまでの時間が1時間要することが難点といえる。また、最高・最低温度と湿度がわかるが、できればそれを記録した時刻もわかれば最高といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする