曜日別特売
KMP-598 シリコーンゴムパウダー 信越化学工業 29359830

※サンプル画像

シリコーンゴムパウダー

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1箱(1kg)注文コード29359830品番KMP-598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。
衝撃吸収性、耐候性に優れています。
<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。

用途
プラスチック:耐衝撃性向上
ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上
仕様含水率(%):0.1形状球状比重(真比重)0.97粒径(μm)13外観粉末屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gゴム硬度(デュロメータ―A)30粒度分布2~30(μm)
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする