用途災害時、緊急時の備蓄にセット内容ロッカー本体、ポータブル電源ピンバン×2台、ピンバン用ソーラーパネル×2枚、充電式LEDアクティブライト ズミー、電池式LEDフラットスタンドライト ツイン、電池式LEDフォーカスLEDライト アンタレス、自家発電LEDライト(ラジオ付)、両面発光コネクトライン5m、延長コード赤10m、アルカリ乾電池 単3形10本パック×2パック、エレコム モバイルUSBタップ(直差し/2口+3ポート)、リーベックス プログラムタイマー質量(kg)47.9色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)560×400×960