DJ-DPS70(デジタル簡易無線・登録局) 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ 29360785

DJ-DPS70(デジタル簡易無線・登録局) 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ 29360785
DJ-DPS70(デジタル簡易無線・登録局) 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ 29360785
DJ-DPS70(デジタル簡易無線・登録局) 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ 29360785

【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
レンタル日数(日)7
内容量1セット(2台)注文コード29360785品番DJ-DPS70(デジタル簡易無線・登録局)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー
16時間の長時間運用
大音量700mWのオーディオ出力
ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能
IP67相当の防水・防塵

付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など出力(W)5/2/1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7通信距離約1~2km(見通しの良いところ)使用時間(時間)約16RoHS指令(10物質対応)対応通話方式交互音声出力(外部スピーカー)700mWサービス分類レンタル
関連資料:(1.17MB)
注意
※レンタルに関する注意(ご一読願います。)
※無線機は1セット2台からとなります。必要な台数ご確認の上、注文をしてください。オプションも台数分に応じて付きます。
※注文確定時にトランシーバーのレンタルサービスレンタル約款に同意頂く必要があります。
※FAXによる注文は不可です。WEB画面上からの発注のみとなります。
※納入は注文後、土日祝日を除く5~7営業日目までにお届けします。ただし、地域によって遅れる可能性がございます。
※レンタルの開始日は、商品到着日からとなります。
※レンタルの終了日は、荷物を返送頂く日となります。輸送期間はレンタル期間に含まれません。
※レンタル返送の際は、商品に同封されている返送用送り状を貼付し、返送して下さい。(送り状は元払い伝票ですので、返送時の費用はお客様にてご負担をお願いします。)
※レンタル延長の場合は終了日の2日前迄に延長手続きを行って下さい。
※レンタル延長は7日、14日、21日、30日より選択が可能です。ご希望の延長日数となる注文コードで注文をして下さい。
※レンタル延長は延長するセット数に応じて注文をして下さい。(セット数が3の場合→数量を「3」にして注文。)
※使用上の注意
※アンテナを誤って目に刺さないで下さい。
※イヤホンを使用する際は音量を上げ過ぎないで下さい。聴覚障害の原因となることがあります。
※テレビやラジオ、パソコンの近くで使用しないで下さい。電波障害を与えたり受けたりすることがあります。
※直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所には置かないで下さい。
※ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないで下さい。
※充電器や充電しないときはACコンセントから電源ケーブルを抜いて下さい。
※電源ケーブルを抜差しするときは電源ケーブルを引っ張らないで下さい。
※注文確定時にトランシーバーのレンタルサービスレンタル約款に同意頂く必要があります※
レンタル約款PDF(0.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ガイド業務
その他業種

山岳エリアでもよく飛び明瞭に通話可能です。夏の繁忙期のみの使用なので、購入よりもレンタル品を探していましたが、いいものを借りることができ満足です。

2024-12-24
用途: 高圧受電設備の点検
敦賀電力保安サービス電気・ガス・熱供給・水道業

音声の品質もよく、騒音のある場所でも聞き間違いもなく、良好な通信ができました。ユーザーコードを設定する事で、他の電波の干渉もなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする