曜日別特売
- 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361108

- 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361108
- 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361108
- 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361108

樹脂製角材 枕木タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)19.6
内容量1本注文コード29361108品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
大型特殊車両の部品の直置き防止、嵩上げにも便利です。

用途
アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
質量(kg)19.6高さ(mm)140横幅(mm)200縦(mm)700耐荷重(t)50
関連資料:(0.2MB)取扱説明書:(2.28MB)
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする