アビルコインターナショナル
スムースマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
29361126
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途
本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。
質量(kg)
25
高さ(mm)
15
横幅(mm)
900
縦(mm)
1800
耐荷重(t)
25
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。