ナゴヤ
ステンレス ねじ込み チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1.1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
呼び径(A)
32
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29361607
品番
(T)-32A
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1.1/4
材質
SCS13A
形状
チーズ
ねじの種類
Rc
寸法d(Φmm)
50
寸法A2(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材