曜日別特売
(TX)-8A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361677

(TX)-8A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361677
(TX)-8A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361677
(TX)-8A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361677

ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード29361677品番(TX)-8A
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質SCS13A形状チーズねじの種類Rc寸法d(Φmm)19寸法A2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする