曜日別特売
(TX)-15A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361695

(TX)-15A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361695
(TX)-15A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361695
(TX)-15A ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤ 29361695

ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード29361695品番(TX)-15A
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質SCS13A形状チーズねじの種類Rc寸法d(Φmm)26寸法A2(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする