ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
呼び径(A)
15
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29361905
品番
(SL)-15A
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
R・Rc
寸法d(Φmm)
28
寸法A4(mm)
27
寸法A5(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材