曜日別特売
(X)-80A ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤ 29362194

(X)-80A ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤ 29362194
(X)-80A ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤ 29362194
(X)-80A ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤ 29362194

ステンレス ねじ込み クロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード29362194品番(X)-80A
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)80呼び径(B)3材質SCS13A形状クロスねじの種類Rc寸法d(Φmm)106寸法A6(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする