曜日別特売
(P)-50A ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤ 29362298

(P)-50A ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤ 29362298
(P)-50A ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤ 29362298
(P)-50A ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤ 29362298

ステンレス ねじ込み 四角プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード29362298品番(P)-50A
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)50呼び径(B)2材質SCS13A形状四角プラグねじの種類R寸法L2(mm)42寸法I(mm)27寸法B1(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする