曜日別特売
S070B-SAG-M5 S0700 Series(S070-~) SMC 29362435

S0700 Series(S070-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC5注文コード29362435品番S070B-SAG-M5
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755

ポート数3管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)コイル電圧(V)DC5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする