ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1.1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
呼び径(A)
32
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
材質
SCS13A
SUS304
SCS13A
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362517
品番
(SN)-32A
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1.1/4
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法I(mm)
22
寸法L4(mm)
56
寸法S2(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8角
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材