曜日別特売
(RL)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤ 29362709

(RL)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤ 29362709
(RL)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤ 29362709
(RL)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤ 29362709

ステンレス ねじ込み 径違いエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)3/4×3/8
呼び径(A)20×10
内容量1個注文コード29362709品番(RL)-20Ax10A
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)20×10呼び径(B)3/4×3/8材質SCS13A形状エルボねじの種類Rc寸法A7(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法A8(mm)28
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする