ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 径違いエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
2×1.1/2
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1.1/4×3/4
1.1/4×1
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
2×1.1/4
2×1.1/2
呼び径(A)
50×40
8×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×32
50×40
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362797
品番
(RL)-50Ax40A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1.1/2
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
Rc
寸法A7(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A8(mm)
55
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材